CS-7 ケミカルスーツ(裏地付き) 興研 36642286

※着用例

ケミカルスーツ(裏地付き)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード36642286 品番CS-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れ、特に無機酸類、アルカリ類、アルコール類に有効です。
酸、アルカリ、鉱・植物油、化学薬品などを取り扱う作業における、有害物質の付着による皮膚障害や経皮中毒を防止。
肌ざわりの良い裏地付き。
汗ムレ防止構造、フードの取り外し可能。

サイズLL 用途薬品による皮膚障害、経皮中毒のおそれがある作業に。 仕様裏地付き セット内容上下 材質(表地)軟質塩ビ、(裏生地)ナイロン 胸囲(cm)127 身長(cm)180以上 股下(cm)78 ズボン丈(cm)109 裄丈(cm)98 上着丈(cm)113 胴囲(cm)上衣110、ズボン102
注意
※手袋・長靴は別売りになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36642277
2015-01-14
用途:
化学薬品の取り扱い

化学薬品の合羽にありがちな、固くごわごわの感触も少ないです。雨合羽の代替えにもなると思われます。ただし、身長172cmの私がLサイズを購入しましたが、ズボンの丈が短いです。その点はマイナスです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする