曜日別特売
SA-2580 ノータックレディースカラーチノパン アルトコーポレーション 36644081

 

SA-2580 ノータックレディースカラーチノパン アルトコーポレーション 36644081
SA-2580 ノータックレディースカラーチノパン アルトコーポレーション 36644081

ノータックレディースカラーチノパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷裾上げ可翌々日出荷とは
オレンジ
ウエスト(cm)69
サイズ5号
内容量1本注文コード36644081品番SA-2580
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥4,719
販売価格(税別)
4,290

仕事を明るく楽しくするカラーチノパン。
速乾性に優れた快適な着用感と型くずれしにくい形態安定性の良さが、着心地をアップ。
新しいカジュアルワーキングの登場です。
ノータック
細めシルエット

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
オレンジウエスト(cm)69股下(cm)85種別ノータックチノパンサイズ5号混率(%)ポリエステル80・コットン20ヒップ(cm)87生地チノ色番15RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ウエスト寸法はローライズ対応となっています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36644386
2011-10-17
用途: 軽作業

9号なのにウエスト75と表記されているので、大きいのかと思いましたが
ウエストはちょうどよかったです。腰回りが75なんでしょうか?
わたり幅が表記されていなくて、細めシルエットとありますが脚部分はすごく大きいです。
裾はほつれないように縫ってあるだけなので、自分で裾上げして調整しないといけません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
ウエスト寸法はローライズ対応となっております。商品情報に追加させて頂きました。
何卒よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする