曜日別特売
CDRB2BWU20-270SZ-R73LS CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BWU20) SMC 36644177

※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BWU20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(270) 270°注文コード36644177品番CDRB2BWU20-270SZ-R73LS
参考基準価格(税別)¥23,930販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
揺動角度(270) 270°ベーン形式(S) シングルベーンリード線取出方法(L) グロメット取付支持形式(B) 基本形(W) 両軸一面取リード線(m)3サイズ(mm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類R73オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする