SA-1580 ノータックメンズカラーチノパン アルトコーポレーション 36644675 SA-1580 ノータックメンズカラーチノパン アルトコーポレーション 36644675

ノータックメンズカラーチノパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 オレンジ ウエスト(cm)85 注文コード36644675 品番SA-1580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は色・ウエストなど84種類から選べます 他の種類を見る

仕事を明るく楽しくするカラーチノパン。
速乾性に優れた快適な着用感と型くずれしにくい形態安定性の良さが、着心地をアップ。
新しいカジュアルワーキングの登場です。
ノータック
細めシルエット

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
オレンジ ウエスト(cm)85 股下(cm)90 種別ノータックチノパン 混率(%)ポリエステル80・コットン20 生地チノ 色番15 RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする