SA-3011 抗菌防臭 長袖ギンガムチェックシャツ(メンズ) アルトコーポレーション ブロード 36645375

抗菌防臭 長袖ギンガムチェックシャツ(メンズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 イエロー サイズLL 注文コード36645375 品番SA-3011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

ギンガムチェックは、小粋で明るい表情が魅力です!
小さな格子柄が、小粋で明るいイメージをシーンにプラスします。
ギンガムチェックシャツを使ったコーディネートは、よりポップで、オシャレで、楽しい雰囲気を演出してくれることでしょう。
お客様に対する笑顔をさらに明るく魅力的な印象に高めてしまうのが、ギンガムチェックシャツが持つ大きなチカラです。
抗菌・防臭素材

イエロー サイズLL 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル65・コットン35 肩幅(cm)50 袖丈(cm)60 着丈(cm)84 首廻り(cm)43 生地ブロード 色番42
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする