SA-3010 抗菌防臭 半袖ギンガムチェックシャツ(メンズ) アルトコーポレーション 36646976

抗菌防臭 半袖ギンガムチェックシャツ(メンズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズLL
イエロー
内容量1枚注文コード36646976品番SA-3010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,200

ギンガムチェックは、小粋で明るい表情が魅力です!
小さな格子柄が、小粋で明るいイメージをシーンにプラスします。ギンガムチェックシャツを使ったコーディネートは、よりポップで、オシャレで、楽しい雰囲気を演出してくれることでしょう。お客様に対する笑顔をさらに明るく魅力的な印象に高めてしまうのが、ギンガムチェックシャツが持つ大きなチカラです。

イエローサイズLL仕様抗菌・防臭素材胸囲(cm)119混率(%)ポリエステル65・コットン35肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)84首廻り(cm)43生地ブロード色番42
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※ホワイトは無地となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする