FR-9000 キレイなエプロン(光触媒ガイアクリーン) アルトコーポレーション 36647825 FR-9000 キレイなエプロン(光触媒ガイアクリーン) アルトコーポレーション 36647825 FR-9000 キレイなエプロン(光触媒ガイアクリーン) アルトコーポレーション 36647825 FR-9000 キレイなエプロン(光触媒ガイアクリーン) アルトコーポレーション 36647825

キレイなエプロン(光触媒ガイアクリーン)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36647825 品番 FR-9000
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」

オレンジ サイズフリー 仕様制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン) 規格日本工業規格 JIS R1702 合格 混率(%)ポリエステル65・コットン35 総丈(cm)85 生地制電バーバリー 色番10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36647782
2020-05-05
用途:
お菓子包装作業時
その他業種

デザイン、色は希望通りでしたが、生地が想像以上に薄かったので残念です。
たぶん数か月で生地が破れてまた新しいものを買うことになるだろうと思います。

対象商品:
36647834
2018-07-09
用途:
店舗での使用時

生地も丈夫で使いやすいです。ポケットも2個付いているので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする