アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの エプロン
アルトコーポレーションの 胸当て
キレイなH型エプロン(光触媒ガイアクリーン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36648272
品番
FR-9700
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ヒカリが当たるだけで綺麗になる「ガイアクリーン」使用の「キレイなエプロン」
H型バックスタイルで肩ひもがずれにくく、ひもの長さ、ウエストサイズが調整可能な男女兼用エプロンです。
色
ネイビー
サイズ
フリー
仕様
制電加工、抗菌防臭加工(ガイアクリーン)
規格
日本工業規格 JIS R1702 合格
混率(%)
ポリエステル65・コットン35
総丈(cm)
92〜98
胴囲(cm)
94〜108
生地
制電バーバリー
色番
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。