アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの シャツ・インナー
アルトコーポレーションの 半袖 シャツ・インナー
アルトコーポレーションの ジップシャツ 半袖
クイックドライジップシャツ(半袖)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
イエロー
サイズ
5号
注文コード
36649645
品番
CL-3000
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥6,100
この商品は
色・サイズ
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
東レ「コンフォートセンター」使用
汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!!
透け防止糸を使用し透けにくく、毛細管現象を応用した特殊な透水機構を持つ素材。
色
イエロー
サイズ
5号
仕様
吸汗/速乾性、透け防止
種別
半袖ジップシャツ
胸囲(cm)
78
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
55
首廻り(cm)
37
裄丈(cm)
34
色番
42
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。