アルトコーポレーション
アルトコーポレーションの シャツ・インナー
アルトコーポレーションの 半袖 シャツ・インナー
アルトコーポレーションの ジップシャツ 半袖
クイックドライジップシャツ(半袖)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
36649882
品番
CL-3000
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
東レ「コンフォートセンター」使用
汗を良く吸い、すぐ乾く!白でも透けにくい!!
透け防止糸を使用し透けにくく、毛細管現象を応用した特殊な透水機構を持つ素材。
色
サックス
サイズ
M
仕様
吸汗/速乾性、透け防止
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖ジップシャツ
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
68
首廻り(cm)
43
裄丈(cm)
45
色番
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。