CDRBU2J10-180SZ-T99VL CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2J10) SMC 36652236

※3-M06-2-CRBU2-CDRBU2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2J10)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個揺動角度(180) 180°オートスイッチ種類T99V注文コード36652236品番CDRBU2J10-180SZ-T99VL
参考基準価格(税別)¥32,890販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
揺動角度(180) 180°ベーン形式(S) シングルベーンオートスイッチ種類T99Vリード線取出方法(L) グロメット(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)リード線(m)3サイズ(mm)10磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする