20602 バックミラーステー DAYTONA(デイトナ) 36654457

バックミラーステー

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36654457品番20602
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500

ノンカウル仕様にする際などに便利なバックミラーマウントステー。油温計、水温計等の取付ステーとしても便利。
純正マスターシリンダークランプと交換するタイプ。長穴加工済だから、ZXR400/250やゼファー等のKAWASAKI車の他、NISSIN製ブレーキマスターシリンダーキットにも使用可能。

材質アルミクリアータイプマスターシリンダークランプねじ右ネジ(M10×P1.25)取付ピッチ(mm)(クランプ)32適合ハンドルΦ22.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36654441
2015-08-04
用途: バイクのミラー取り付けに

すっきりして良い

対象商品 : 36654441
2015-07-03
用途: 社外品ミラー取り付けの為

アルミで質感も良く ハンドル周りが引き締まりました。

対象商品 : 36654484
2014-09-17
用途: 補修

問題無く使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする