71770 Φ85機械式メーター(LED照明)スピードメーター DAYTONA(デイトナ) 36656977

71770 Φ85機械式メーター(LED照明)スピードメーター DAYTONA(デイトナ) 36656977 71770 Φ85機械式メーター(LED照明)スピードメーター DAYTONA(デイトナ) 36656977 71770 Φ85機械式メーター(LED照明)スピードメーター DAYTONA(デイトナ) 36656977

Φ85機械式メーター(LED照明)スピードメーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36656977 品番71770
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

夜間照明にLEDを使用したΦ85メーター

寸法(mm)リング部Φ95、ボディΦ85 用途12Vバッテリー車専用 仕様機械式スピード、ホワイトLED照明、液晶パネル、デジタル時計、ステー付き、燃費計測に便利なトリップ付き。 質量(g)300 取付ボルトの呼びM5×20 色(本体)ステンリム/ブラックボディ 取付幅(mm)45 色(パネル)ブラックDAYTONA 速度表示180km/h
注意
※このメーターは機械式の為、純正で機械式メーターが付いていない(メーターケーブルがついていない)モデルには使用できません。特にタコメーターは機械式が標準装備されていないモデル(TW/FTRなど)が多いですのでご注意ください。
完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36656977
2015-02-17
用途:
バイクに取り付けて使用
Round・up・Racing 様 (サービス業)

少し造りが悪い

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする