41981 機械式スピードメーター(バルブ照明)補修部品 DAYTONA(デイトナ) 36657083

機械式スピードメーター(バルブ照明)補修部品

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36657083 品番41981
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

デイトナ機械式スピードメーターは、Φ60〜85口径をラインナップ。トリップ付きモデルやメーターパネル照明にLED照明を採用したモデルもあります。

種類電球6V1.2W(ウェッジ球)
注意
スピードメーターは国産モデルで一般的な、「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的には使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。
完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。
純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。
メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や損傷があると、メーター内部に水分や油分、ほこりなどが浸入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください
標準組込品のウェッジ球は12V用(26262)です。6V車に取り付ける場合は6Vウェッジ球(41981)に交換してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36657074
2017-12-18
用途:
球切れの交換。
製造業

バイク屋さんには特殊なサイズなので見つからないと言われましたが、ノーマルと同じものが見つかり助かりました。

対象商品:
36657074
2016-09-29
用途:
メーターの豆電球交換
龍エンタープライズ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

10球入りを買ったつもりが届いたのが写真のように一球のみだったので「やっちまった〜!』とならないように皆さんお買い求めの際は充分にお気を付けください。この商品は他と違い1球の金額表示です(笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする