注意
スピードメーターは国産モデルで一般的な、「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的には使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。
完全防水ではありません。メーターケース内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。
純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。
メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や損傷があると、メーター内部に水分や油分、ほこりなどが浸入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください
標準組込品のウェッジ球は12V用(26262)です。6V車に取り付ける場合は6Vウェッジ球(41981)に交換してください。