67508 インジケーターステー DAYTONA(デイトナ) 36657171

インジケーターステー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット タイプメータークランプタイプ(3連) 注文コード36657171 品番67508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品はタイプ5種類から選べます 他の種類を見る

インジケーターステーは定番のバナナタイプをご用意。
素材をうまく組み合わせて、オリジナリティ溢れるメーター回りに仕上げてください。
純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムでも、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!

仕様
アルミ削り出し、クリアーアルマイト仕上げ。
Φ60メーターにクランプ可能。切り欠き付きだから、ドラム式TRIPメーター内蔵の機械式スピードメーターにもOK。
タイプメータークランプタイプ(3連)
注意
汎用品取付の際には、取り付けには配線加工が必要となります。車両および商品の接続配線の知識を持った、信頼のおける専門店にて取り付けてください。
取り付け前には必ず装着車両の純正サービスマニュアルをご用意いただき、車両の配線図が分かる状態で作業を行なってください。メーカーでは配線に関するお問い合わせは受けかねます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36657162
2022-07-26
用途:
交換部品
教育・研究機関

パーツの取り付けに使用予定でしたが、取り付け方法を変えたので、使用しませんでした。

対象商品:
36657162
2022-03-21
用途:
オートバイのメーター周り
建設業・工事業

少々工作が得意な人なら作れるかな…の程度だと思います。

対象商品:
36657162
2021-01-31
用途:
メーター移設に伴い、インジゲーターの設置

カブのメーター移設をしました。ウィンカー、ハイビームのインジゲーターの付け所がなくなったので、この商品を利用しました。

対象商品:
36657162
2015-06-15
用途:
インジケータに使用

インジケータをLEDに変更する為に使用しました。
キタコのLEDパイロットランプを使用したので、径が合わなくタップを立ててねじを切りました。
素材がアルミななで加工も簡単にできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする