車種別インジケーターキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36657275 品番37237
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

純正メーターやヘッドライトを社外パーツに交換した際に、無くなってしまう純正インジケーターの代わりに、デイトナ汎用及び車種専用インジケーターを取り付けることにより、カスタムども、インジケーター確認も容易にできるようになる商品をラインナップ!

主な適合車種TW225E('02〜'07)・TW200E('00〜'01・SR400/500('93/2〜'02) 適合車種TW225E('02〜'07)、TW200E('00〜'01)、SR400/500('93/2〜'02) 仕様車種専用ハーネス付属でボルトオン装着可能。
注意
汎用品取付の際には、取り付けには配線加工が必要となります。車両および商品の接続配線の知識を持った、信頼のおける専門店にて取り付けてください。
取り付け前には必ず装着車両の純正サービスマニュアルをご用意いただき、車両の配線図が分かる状態で作業を行なってください。当社では配線に関するお問い合わせは受けかねます。あらかじめご了承ください。
オレンジインジケーターを1灯で左右のウインカーインジケーターとして使用する場合は、必ずウインカーリレーをまたぐように(リレーと並列に)配線してください。点滅はウインカーと交互に点滅します。
オレンジインジケーターを2灯で左右それぞれのウインカーインジケーターとして使用する場合は、必ずウインカー配線と並列に配線してください。点滅はウインカーと同時に点滅します。
ブルーインジケーターは高輝度LEDを採用しているため、他の色のインジケーターと比べると明るく照射します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36657311
2023-12-17
用途:
交換
Spark Productions 様 (サービス業)

取り付けも非常に簡単で、ほぼ何もする事なくそのまま取り付ける事が出来てとても良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする