コンパクトテンプメーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36657381 品番63487
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デイトナのTEMPメーターシリーズは低価格で、基本性能を追求し、基本的な関連品をセットにしております。レースシーンから、通常使用まで幅広い状況に対応するラインナップとなっています。

仕様
水温をリアルタイムにデジタル表示。
幅広い車種にボトルオンで取付可能。
ノイズカットフィルター付き。NSR系、KSR系などの2STミニにもおススメ。
表示
更新時間/約0.6秒(回)
精度/±0〜±5(温度により異なる)
分解性/0.1℃刻み
セット内容コンパクトテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約1000mm)、マジックテープ(25mm×55mm)、予備ボタン電池(LR44タイプ)、取扱説明書 寸法(mm)(本体)H32×W67×D13.5 質量(g)約30(本体のみ) タイプ水温専用(-19.5〜99.9℃) 計測単位摂氏℃表示のみ 使用電池ボタン電池(LR44タイプ)
注意
※バックライト機能、時計機能はありません。※車両によってはノイズカットフィルター付き(63487)でないと水温表示が安定しない場合があります。※商品により使用可能なサーミスタ(設定抵抗値)が異なります。ご注意ください。※サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)の締付トルクは10〜13.5Nmです。※サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)を再利用して取り付ける場合は、必ず新しいシールテープを使用してください。※本商品を夏場の炎天下のもとでご使用されると、液晶パネルが黒くなる場合があります。これは液晶パネルの許容温度を超えると起こる現象で、メーター本体の温度を下げることで解消されます。※インジェクション車は純正センサーで温度を管理しているため、純正センサー交換で使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:148

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36657381
2021-04-28
用途:
バイク
建設業・工事業

電池式なので面倒臭い配線もなく取り付けも非常に楽でした。

対象商品:
36657372
2015-08-14
用途:
自家用バイクに使用

表示、大きさ 共に申し分ありません。価格も若干安いかと思いますので買って正解ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする