曜日別特売
46162 デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ) 36657406

 

46162 デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ) 36657406
46162 デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ) 36657406
46162 デジタルテンプメーター DAYTONA(デイトナ) 36657406

デジタルテンプメーター

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36657406品番46162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500

-50℃-250℃までの油温/水温をリアルタイムにデジタル表示。輸入車対応の「°F」表示も切替可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し外部電源への接続が必要)日常生活防水。R1/8テーパーネジセンサー採用。幅広い車種にボルトオンで取付可能。時計機能付き。油温計として使用する場合は、別売りの油温計センサーフィッティングが必要。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。
※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません

表示
更新時間/約0.6秒(回)
精度/±0~±5℃(温度により異なる)
分解性/0.1℃刻み(~200℃)、1℃刻み(201℃~)
時計/24時間表示
セット内容デジタルテンプメーター本体、サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)、サーミスタジョイントケーブル(約2000mm)、外部電源用コード(約2000mm)、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書寸法(mm)(本体)H36×W76×D14.5質量(g)約40(本体のみ)タイプ油温/水温対応(-50~250℃)電源内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)計測単位摂氏℃/華氏F°表示切替可能主な適合車種CB1300 SUPER FOUR 2003-2007年式:油温:センサーフィッティング(34912)使用
注意
※装着には直流12V電源が必要です。交流12V電源の車両、バッテリーレスの車両には装着できません。
サーミスタ(R1/8テーパーネジセンサー)を再利用して取り付ける場合は、必ず新しいシールテープを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36657406
2015-04-01
用途: バイクの水温

シンプルで見やすいです。温度もリアルタイムできっちり表示するので満足です。

対象商品 : 36657406
2012-04-07
用途: バイクに取り付け

満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする