37513 オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ) 36657476

37513 オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ) 36657476
37513 オイルテンプ用センサーフィッティング DAYTONA(デイトナ) 36657476

オイルテンプ用センサーフィッティング

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ボルト径M16×P1.5
内容量1個注文コード36657476品番37513
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。

仕様純正オイルパンドレンボルトなどと交換して使用。センサー取付部R1/8。デイトナ社テンプメーター付属サーミスタ(テーパーネジセンサー)を直接取付可能。適合ボルト径M16×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36657433
2023-06-24
用途: バンバン200用のエンジン油温計
その他業種

デイトナの油圧計のセンサーフィッティングに使用エンジンの右側横のめくらプラグボルトのサイズにぴったりでセンサーもしっかりセットできました。

2が参考にしています
対象商品 : 36657442
2022-03-31
用途: 油温センサー取付け

オートゲージ油温センサー取付の為に購入。非常にしっかりとした作りで取り付け後問題なく快適です。

対象商品 : 36657433
2020-07-08
用途: エンジン温度計測センサーフィッティング
不動産業

エンジンオイルセンサーとセットとしてよかったです。

対象商品 : 36657442
2016-08-11
用途: バイクの油温センサ-取り付けで使用。

ボルトのサイズが19でしたのでメガネレンチやボックスが有りませんでした。14とか16、18サイズだと助かります(モンキ-スパナで締め付けました)

対象商品 : 36657424
2015-06-04
用途: バイクの部品交換

某メーカーのアルミのセンサーフィッティングより丈夫でいいと思います。

対象商品 : 36657442
2015-04-10
用途: 油温センサーをオイルパンから直接取る為に

4輪のスズキのHA23Vアルトでの使用でしたが問題無く使えました。

対象商品 : 36657485
2022-10-06
用途: バイクの油温計取付けに購入。
運輸・通信業

取付けはまだです。
ドレンタイプは以前購入したが車種変更の為買い換えました。

2022-02-25
用途: 油温計増設

二輪はもとより四輪でもオイルフィルター付近が狭くサンドイッチブロックを挟むスペースがない車種にも使用。構造上仕方がないのだとは思いますが肉厚が薄く強度が低い・規定トルクをしっかり守らないと中折れして大惨事。ドレンボルト兼用だとどうしても脱着頻度が多く金属疲労による破損が心配なのでオイル交換時にはヒビ割れ等チェック・定期的に新品に交換している。
材質の改善と欲を言えばワイヤリング用の穴が開いてくれていれば嬉しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする