3/22より値下げ!現場を応援

37059 デジタルメーター取付ステー DAYTONA(デイトナ) 36657555 37059 デジタルメーター取付ステー DAYTONA(デイトナ) 36657555

デジタルメーター取付ステー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36657555 品番 37059
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別) 値下げ
999

デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。

仕様TPチャッカー(67532)、デジタルメーター(46161/46162)などにジャストサイズなシングルマウントタイプ 寸法(mm)(メーター取付部)80×40 ブラックアルマイト仕上げ タイプ左側

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-02
用途:
追加したい電装品のために
自動車・二輪車・自転車関連業

左側にはヨシムラプログレッシブメーターの設置に使い
右側にはレーダー探知機を設置するのに購入。

コチラのステーが一番邪魔にならないと思います。
ただ・・・ステーを装着するとミラーが緩みやすくなった事があったので
弱目のネジロック剤をミラーボルトに塗布してから締付けると良いです。
ウチはモノさんとこのブルー色のロック剤を使ってます。

対象商品:
36657546
2023-07-10
用途:
オートバイ用電圧計用取付ステー
製造業

ヤマハAX125にデイトナ製電圧計(アクアプローバ)を設置する際に、取付用に購入。左ミラーの固定部に挟み込んで固定。左ミラーの右手前に運転手側に傾斜する形で取り付けられます。走行時も全く振れず安定してます。運転手への角度も完璧です。唯一挙げるとすれば、デイトナの電圧計が非常にコンパクトで、ステーがすごく大きく見えてしまうことだけです。

対象商品:
36657537
2018-08-25
用途:
メータ追加

肉厚も十分で仕上げも綺麗で作りがシッカリしてます。自作できそうですが買ってよかったと思えます。

対象商品:
36657555
2017-02-20
用途:
デジタルメーター取り付け

値段も安いですし、汎用性がかなり高いと思います。厚みも結構あるので安心感あります。

対象商品:
36657537
2016-09-30
用途:
バイクの油温計の取り付け

デイトナ製のステ−は前々から使ってますが、質感も良く、剛性も有り使い易いです。L/Rに取り付けるステ−の設定も有り満足してます。欲を言うとボルト締め付け側の角度が何種類か有ると便利ですね。

対象商品:
36657555
2014-04-14
用途:
タコメーターを付けるのに使いました。

デイトナのタコメータを付けるのに使いました。
ピッタリでした。
左右種類があるのもありがたいです。

対象商品:
36657537
2014-10-27
用途:
メーター取り付け

値段も安く、物もちゃんとしてます。デイトナ製なので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用メーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする