GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia SXV 550 | 372-43-30
GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
税込¥10,448
¥9,498
GSGモトテクニック クラッシュパッドセット (リアホール用) Aprilia RXV 550 | 320-43-30
GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)
税込¥10,448
¥9,498
Bagster / バグスター エプロン(レッグカバー) SATELIS option trappe supplementaire =7509TRAP | XTB290
BAGSTER (バグスター)
税込¥62,678
¥56,980
特徴に「三次元曲面にもよくフィット」とありますが、期待したほどの伸縮性はなく、三次元曲面ではどうしても皺になりがちで、皺無く貼るのに苦労し、結局、私の技量では綺麗に貼れませんでした。
ドライヤーで熱を当てながら貼ればもう少し改善出来そうではありましたが・・・・。
またがる時に足が擦りそうなので貼りました。
切らずにそのまま貼っても、多少伸びるので
シワにはなりませんでした。
保護性能に関しては全く問題なしです。
耐久性はあると思いますが、縁取りにゴミが付きやく、4辺が汚れてしまうのが残念ですね。
様々なメーカーから販売されている3M社製のウレタン粘着シートですから、実用性の高さは折り紙付きだと思います。カットについて 私の場合は 切り出しに小型のプロッター使用は無理でしたので、普通にカッティングマットの上に置き カッターの刃先で切り出しました。
また、貼り付け作業については 「伸びるので曲面にも貼れる」とありますが、実際には水貼りを基本とし、大きな曲面に対しては無理に伸ばさず 数枚に分割して施工した方が良いでしょう。
スイングアームの保護に使用しました。できればサイズが大きい物があればいいと思います。
自家用車の取手窪み部の爪痕傷の防止用シールとして貼付しています。
適度な厚み+延伸する材質であることから、窪み部にピッタリ貼付ができ、目的を達成しています。
自家用車のドア取手窪み部分に爪痕がついて、汚れるため、傷防止として貼り付けました。適度な厚みと柔軟に伸びる材質であるため