61041 ネジゆるみ止め剤(液状)中強度 PERMATEX 36660434

ネジゆるみ止め剤(液状)中強度

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(10mL)注文コード36660434品番61041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

ネジゆるみ止め剤
振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。
塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。
錆び付きによる固着も防止。
ネジ焼付き防止剤
マフラーやシリンダーヘッドボルトなどの高熱部にに使用するネジ部の焼き付きや腐食を防止できる。

適合M6~M20使用温度範囲(℃)-54×150液色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.01L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36660434
2017-12-18
用途: 現場用
その他業種

希望者本人からの依頼で購入しました。他ではもっと高かったのでこの安さは驚きです。いいものが買えました。

対象商品 : 36660425
2017-04-02
用途: 大型バイクのハンドルバーエンドボルトの緩み止め

今まではM6ボルトに低強度を使用しておりましたが、中強度は塗布量を変えてその他サイズのボルトや使用箇所にも使えるかと購入。M6のバーエンドボルトはちょんずけで十分な感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする