曜日別特売
47033 パワーアドバンスパワーフィルター DAYTONA(デイトナ) 36664381

パワーアドバンスパワーフィルター

(17件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)35
形状アーク
内容量1個注文コード36664381品番47033
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Φ28~Φ49までのキャブレター直接取付タイプのカスタムフィルターを数シリーズラインナップ!排気量及びカスタムの状況に合わせた形状をお選びください!

形状アーク口径(Φmm)35
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36664442
2023-06-20
用途: TMRに使用
BAR 下手の横好き飲食業

49ミリを買いましたが、差し込み部奥側が40㎜ほどに小さくなっており、吸入抵抗を増加させる構造で、話にならない商品です。

対象商品 : 36664512
2023-06-13
用途: モンキーレストア中
その他業種

モンキーをレストア中に取り付けました。ちょっと、ガスが濃くなった気がしますが、まずまず問題なさそうです。雨天走行は良くないと思いますので、晴天用かな。

対象商品 : 36664397
2021-11-06
用途: ns-1のpe24のフィルターとして
オフィスツーサービス業

曲がっているので干渉を避けることができ使いやすいです。1500mぐらい走っていますが詰まりも感じません。

対象商品 : 36664406
2020-06-02
用途: マグナ50に装着
その他業種

中古でマグナ50を購入しましたが、エアクリーナーの付いていない状態でした。
そこで、純正のクリーナーを装着しましたが、吸気の効率が悪く、セルスタートにちょっとこつがいる状態で、走行中もパワー不足を感じ、YouTubeでこの商品が紹介されていたので、試しに取り付けて見ました。
見た目は、メッキプレートにデイトナ刻印がかっこよく、エンジンをかけると
吸気の向上、パワーの増加が体感で解るぐらい良くなりました。吸気の音が大きくなったのは、ちょっと残念ですが、こういった商品はこのサウンドも楽しむものなのだと割り切り、使用させて頂いております。

対象商品 : 36664372
2020-07-31
用途: バイクの整備
運輸・通信業

ヤマハのポッケに使用。
色々試したが、アークタイプはギリギリ装着できた。見た目も良いし、音もパワーフィルターらしくて良い。

対象商品 : 36664512
2020-05-22
用途: バイクのメンテナンス作業
建設業・工事業

簡単に取り付けできました。ジェットも今のところそのままです。
若干吸気音が大きくなりました。

対象商品 : 36664381
2020-04-29
用途: シャリィ88
株式会社工房プラスワン建設業・工事業

デイトナを選んで間違いはないとおもいます。それより配送が早い。
素晴らしいです。
最近大きな店 ナッ@ス 2@館 に、パワーフィルタあまりないので助かる。

対象商品 : 36664363
2020-04-23
用途: PC20キャブエアフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

PC20キャブで使用しようと思いましたが口径が大きすぎて使用できませんでした、最悪でした

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする