34507 メインジェット6サイズセット DAYTONA(デイトナ) 36666506

メインジェット6サイズセット

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット注文コード36666506品番34507
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200

高精度加工と万全の流量チェック済。エアフィルター、マフラーなどのチューン時に、エンジンをベストな状態にセッティング。#5刻みに6サイズをセット(一部機種を除く)。便利なクリアーケース入り。日本製。

セット内容#72、75、78、80、82、85各1個型式MG50X/1/2/3/4高さ(mm)8.5タイプケイヒン全ネジ型大タイプNo.(フレーム)AC13-1100010~適合車種マグナ50純正品番STD#70直径(mm)7
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21239408
2023-02-07
用途: バイクのメンテナンス時
建設業・工事業

排気量を上げたため、メインジェットを購入しました。
問題なく使えている。

対象商品 : 21239408
2022-07-23
用途: ジャイロUP190…純正キャブレター用に
農・林・水産業

純正キャブレター用で変えてみたくて購入。箱にも袋にもデイトナの表記無かったのが残念。ジャイロUPの純正キャブレターのメインジェットに合いました。純正は68でしたので、ボアアップしたら濃くしてみたかった。

対象商品 : 21239408
2020-07-10
用途: バイクのレストア
自動車・二輪車・自転車関連業

レストア中のカブエンジンのキャブに調整用として購入。

対象商品 : 21239408
2020-04-18
用途: 本田リトルカブ様に購入
製造業

品揃えも良く納期も早くて助かりました。
有難う御座いました。

1が参考にしています
対象商品 : 21239426
2018-08-16
用途: 原付のキャブ調整に

4miniはじめ50ccのライトチューンで使う範囲のジェットが網羅されています。実装しながらあれこれ詰めて行くなら、バラで買うよりこういうセットが便利です。

対象商品 : 21239076
2017-06-14
用途: バイクのメンテに
有限会社ファイン

単品で買うよりセットで買ったほうが得。だけど使わない番手がいらなかった。

2020-06-14
用途: メインジェット交換
農・林・水産業

商品レビューなどを参考にカブに取り付け出来るということで購入したが、サイズが全然合わなかった。
単純に損して終わった。
もっと分かりやすく表記して欲しい。

2016-12-24
用途: キャブのセッティング
医療・福祉・介護関連業

精度よく良かったです。しいて言えばケースに番号が有れば良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする