10406 ターボフィルター(4stMINI&2stMISSION用) DAYTONA(デイトナ) 36667154

ターボフィルター(4stMINI&2stMISSION用)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード36667154品番10406
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

ノーマルのエアクリーナーと交換して簡単にパワーアップができる乾式タイプのエアフィルター。
荒目のフィルターと細目のフィルターのコンビネーションにより、吸入効率を高め、交換だけでピークパワー、加速ともにアップ!
また、汎用品は粗目(色のついた面)のフィルターと細目(黒色面)のフィルターのコンビネーション。標準タイプに加え、細目タイプと極細目タイプをラインアップ。ノーマルサイズに合わせ、カットして使用。
厚さ20mm。乾式タイプ。

交換目安(メインジェット)必要なし適合車種NS-1(91~99)主な適合車種NS-1 1995-2001年式:99年以降は要確認
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
吸入空気量の増加に合わせて、メインジェットの番数を上げる必要がある車両もあります。
車種により取り付ける向き(表、裏)が異なります。取扱説明書をご確認のうえ取り付けてください。
洗浄には中性洗剤を使用し、よく水で洗い流した後、陰干しにて確実に乾燥させてください。また、メンテナンス時に商品に劣化、損傷がみられた場合は、必ず新品に交換してください。
ターボフィルター取付方向について:
※基本的には、黄色面(目が粗い面)が外側、黒色面(目が細かい面)がキャブ側になるよう取り付けされることを推奨しております。しかし、一部車両に限り黄色面と黒色面の向きが逆になる場合がありますので、取扱説明書を必ずご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43024319
2020-07-27
用途: ノーマルエアクリーナーからの変更
建設業・工事業

今は生産されていない2ストバイクの愛好家です。
壊すともう手に入らないバイクなので、過激な仕様ではなくノーマルからほんの少しチューニングするのに最適なパーツを購入して満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする