ガンクリーナーセット

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36667757 品番TSG-H15M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スプレーガンの洗浄・キャブレターのオーバーホール・各種産業機械のメンテナンス、旧車のレストア作業から、ジェットエンジンの点検作業など多方面で愛用されているプロが認めたブラシセットです。確実に使える道具が無駄なく揃っています。

セット内容先付きネジリブラシ(Φ10mm)×1本、超先細ニードル(Φ0.18mm)×1本、テーパーネジリブラシ(Φ3〜5mm)×1本、(Φ6〜8mm)×1本、極細ストレートネジリブラシ(Φ2mm)×1本、フラットブラシ(8mm×18mm)×1本、ステンレスニードル8本セット(Φ0.5、0.6mm=各2本、Φ0.8、1.0、1.2、1.4mm=各1本)×1組、竹ブラシ(28×8×H12mm)×1本、タオル×1枚 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36667757
2024-01-23
用途:
塗装ガンの清掃に

何年もリピートしている商品です。ありそうでないサイズ違いのブラシが現場から好評です。

対象商品:
36667757
2019-03-27
用途:
塗装後のメンテナンス
サービス業

いろいろ使いましたが、このクリーナーセットが一番活用できます。

2人が参考にしています
対象商品:
36667757
2017-11-20
用途:
高圧洗浄機等のノズルの掃除、キャブレターの掃除
エム工房 様 (その他業種)

セット内容も忠実しており、とても使いやすいと思います。

対象商品:
36667757
2017-01-17
用途:
塗装ガンのクリーニング
Ken's Craft Works 様

前回モノタロウのガンクリーナーキットを買いましたが、正直使い物にならなかったので、少し高くてもと注文しました。買って良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
36667757
2016-04-15
用途:
塗装ガンの清掃

セットでそろっているのは便利だが、消耗が激しいブラシばかり減り
、ほかが残っていくので、単品セット(メーカーチラシに載ってます)がほしいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
36667757
2015-09-29
用途:
塗装用ガンの清掃

ありそうで探しても売っていない、ほしいサイズのブラシの大きさで、好評です。
プロの塗装マンが使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
36667757
2016-05-24
用途:
スプレガンのメンテナンス
八木自動車鈑金塗装 様

まだ使用していませんが使い良さそうですね。

対象商品:
36667757
2014-12-24
用途:
塗装後の掃除

色々そろっていて掃除に最適

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする