ブルドックガンクリーニングセット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36667766 品番BGC-13
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ブラシ・ピンほか便利な小物13点セット。

セット内容テーパー付ネジリブラシ(190mm)、ストレートネジリブラシ(190mm)、ノズル洗浄用ブラシ4種(Φ1.5〜1.8mm用/Φ1.3mm用/Φ1.0mm用/Φ0.8mm用)、ステンニードル用ピン3種(Φ0.5mm用/Φ0.3mm用/Φ0.2mm用)、ナイロン斜めブラシ、竹楊子ブラシ(180mm)、トリガーロックタイ(200mm)、ふき取り用クロス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36667766
2021-12-16
用途:
キャブレター清掃用に流用
自動車・二輪車・自転車関連業

塗装器材用との名目ながら、農機のキャブレター清掃に使うのにピッタリなセット。

何気なく入っているリングが、一揃えにしておくのに大変気が利いているなと嬉しく思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする