※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキレス
アキレスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
アキレスの のれん式カーテン
アキレスミエールライン防虫制電
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
36667845
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
紫外線カットにより優れた防虫効果を発揮し、ライン状の突起でべたつきを防止するストリップ型ドアカーテンです。
厚さ(mm)
2.0
幅(mm)
300
用途
食品加工、印刷、塗装など、夜間の虫の侵入が大きな問題となる工場などの出入り口のカーテンや間仕切りとして適しています。
トラスコ品番
780-6540
種別
リブ付き
色
オレンジ(リブ付)
長さ(m)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ビニールの特性上、施工後に収縮することがあります。
※カットの際には3%前後の余裕を見て長めにカットしてください。(施行時は長めにカットした生地を取り付け、生地の様子を見て再度カットする方法を推奨します。)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません