アキレス
アキレスの 間仕切りシート/ビニールカーテン
アキレスの ビニールカーテン
フラーレノンマイグレF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(50m)
注文コード
36667872
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
リニューアルしました。
REACH規則・RoHSU指令対応
アキレスフラーレの防炎性に加え、可塑剤の移行を抑制し他のプラスチック製品を傷めることの少ない製品です。
厚さ(mm)
0.1
仕様
消防法施行令第4条の3に適合
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
1830
色
透明
長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
酸素指数
27(JIS K 7201準用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません