※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防虫フラーレ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36667942 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

リニューアルしました。
REACH規則・RoHSU指令対応
「アキレスフラーレ」の優れた防炎性能はそのままに、工場などの照明に含まれる紫外線をカットして夜間光に集まる虫を減らす効果を発揮します。

厚さ(mm)1.0 仕様消防法施行令第4条の3に適合 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 オレンジ 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応 酸素指数27(JIS K 7201準用)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36667924
2015-04-28
用途:
作業場の防虫

カーテンレールの強度を考え、最も薄い本品を購入。
切断、穴あけ等の加工がしやすかった。
多少割高になっても半巻程度から買えるとありがたかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする