※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(12m) タイプ防炎タイプ(消防法施行令第4条の3に適合) 注文コード36667967 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

「アキレスオレール」シリーズはアキレス独自の優れた製造技術から生まれた、全く新しいタイプの折れて畳めるアコーデオン式ソフトパーティションです。開閉がスムーズでスマートに収納、ワーク空間のアメニティと美観を高めながら、保温、保冷、防塵、防虫、省エネなどに優れた効果を発揮します。専用取り付け金具によりさらに便利になりました。

厚さ(mm)1.3 形状アコーディオン式カーテン 幅(mm)1180 タイプ防炎タイプ(消防法施行令第4条の3に適合) 長さ(m)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
1.静電防止ですか?
2.専用取付金具、アコーディオンなのでランナー等に付いても手配可能ですか?
回答:
この度はお急ぎのところお待たせし誠に申し訳ございませんでした。
1.静電防止はございません。静電防止タイプはオレールクリスタルになります。注文コード 36667985 http://www.monotaro.com/g/00279668/

2.申し訳ございませんが、レール、ランナー等の取扱はございません。取付具としてオレールハンガーがございます。(アルミの表板と裏板にビスがついたもの)注文コード39269632 http://www.monotaro.com/g/00369479/
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
2012-08-10

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする