反射安全タスキ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 36668116 品番 FS-TW-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

反射距離80〜150mで抜群の視覚効果!
反射テープ幅70mm幅を使用。
反射材部分に雨の侵入を防ぐカット加工を採用。
両サイドのマジックで調整可能。
工具袋を腰にさげて着用して頂いてもショート丈なので工具の出し入れがスムーズに行えます。

着丈(cm)57 胴回り(cm)100〜135 用途工事現場、建築現場 材質塩化ビニール、ナイロン サイズフリー 種類タスキ型 テープ幅(mm)70 テープ地色シルバー 色(本体)シルバー 丈区分ショート丈

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:186255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668107
2019-12-13
用途:
除雪 重機誘導 点検パトロール
建設業・工事業

今のところは、マジックテープ、反射板は無事ですが、どれぐらい丈夫な物でしょうか。

対象商品:
36668107
2015-10-27
用途:
街路での作業時

丈夫で、金額以上の質だと思います。
何度も買い足しています。

対象商品:
36668116
2014-06-03
用途:
現場への立ち入りのさいに使用する
南州コンクリート工業株式会社 様

スタンダード的で良い

対象商品:
36668107
2015-07-07
用途:
線路内での作業

思っていた以上に襷が太く素材が薄いので予備用にしました。
値段が安いので頻繁に使われないのならいいと思います。

対象商品:
36668107
2014-04-03
用途:
パレット修理

暑い時期には、メッシュ生地がないので通気性よいと思います

対象商品:
36668107
2013-09-09
用途:
土木作業

あまりの縫製の悪さにびっくりしました。
安いので仕方ないのかもしれませんが
同じ縫うならミシンの調子をみてからにすれば・・・
という感じです。
まだ使ってませんがマジックテープがとれるのは
目に見えているので手縫いで補修しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
36668116
2013-02-01
用途:
土木・車両誘導

ビニールが固く、土木作業中は胸の部分が膨らみひっかかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする