古いスバル車のハイビームの交換に使用しました。前のは新車より15年持ちまだ切れてはいませんが、球のガラスが茶色くくすんできたので交換です。ロービームはHIDでハロゲンより白いので、それに少し近づいた感じになりました。と言ってもあくまで純正ハロゲンよりということですが。最近はLEDに交換される方が多いですが、悪天候での見やすさと発熱のあるハロゲンの方が冬場着雪に強いのであえてこれです。バルブの淡いブルーがいい感じです。標準の物より少し高めですが、品質は小糸製なので大丈夫でしょう。
ハイビーム用の電球を、たま切れする前にそろそろ交換したいという希望がありこちらを選びました。色のバランス(白さと実際の明度)がとても良く、夜間の高速道路などで遠方をハイビーム切り替えするときの見え方が大きく改善されました。お勧めしたい商品です。
KOITO製をはじめて使ってみました。
色温度4200ですから少し黄色っぽいです 明るさは明るい方だとおもいます。
HIビーム用なので頻繁に使わないので概ね満足です。
後は耐久性かな 期待してます。
とにかく明るい。 ライト調整にディーラーに持ち込むと「こんなに明るいのは、久しぶりで調整していてまぶしい。」と言われた
純正のハロゲンでは暗くて、他の社外品に交換したのですが、それ自体も色合いは白かったけれど明るさがイマイチだったのですが、こちらの商品は明るさも色味も満足でした。