ホワイトビームVer.V HB4(9006) 12V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36668396 品番P0757W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。
車検適合品。

タイプHB4(9006) 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)51(55(明るさ110クラス) 口金P22d ガラス球形式T12 色温度(K)4200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668396
2022-07-29
用途:
愛車のバルブ取替え

後期高齢者になり夜間運転の安全対策として取替て正解。

2018-02-17
用途:
ランプ切れ交換
サービス業

消費電力が同じもので交換したが、暗く感じたのでこの商品に変えたところ思った以上に明るくなった。

対象商品:
36668396
2017-05-16
用途:
ウイングロードのロービーム
建設業・工事業

既存のビームが電球色で暗く感じていましたが同じワット数で一段と明るくなりました。青白い色は嫌いですが、明るく白く一段と夜間の見通しが良くなり満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする