ホワイトビームVer.V H7 12V

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36668414 品番P0755W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。
車検適合品。

タイプH7 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金PX26d ガラス球形式T11 色温度(K)4200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668414
2023-11-20
用途:
ライト交換
ssx 様 (運輸・通信業)

商品は良い物でした。土日は発送しないのが残念でした。

対象商品:
36668414
2023-02-06
用途:
所有車の部品交換
小倉瞳幼稚園 様 (教育・研究機関)

従来のバルブよりも明るくなり視認性が向上しました。

対象商品:
36668414
2020-04-18
用途:
BMW R1200GS ヘッドライト

走り出し直後に、オンボードコンピュータからエラーメッセージ。車検適合するライトに交換しました。やや高いけど、信頼の小糸さんの製品、明るくて良いです。

対象商品:
36668414
2018-09-14
用途:
普段使い
金融・保険業

気分で換えてみました。明るくはなりませんがやや色白なので明るくなった気分で見えます。真っ白ではなくやや白っぽい黄色です。夜間の道路の端っこ歩く歩行者は少し見えやすくなったのでより安全運転を心がけます。

対象商品:
36668414
2018-09-21
用途:
普段使い
金融・保険業

一般的なバルブより、やや白く光ります。白みがかった黄色ですので真っ白を期待なさってはいけません。

対象商品:
36668414
2018-01-04
用途:
自家用車のロービーム用

バルブが切れたため、交換しました。今までのものに比べてとても明るく、安心して運転できます。他社製品と比べて少し高いかなと思いますが、しっかりした作りの日本製です。おすすめです。

対象商品:
36668414
2017-03-19
用途:
バイクのメンテ

お手軽に交換でき、従来比明るく前方照射できるようになりました。日本の信頼できるブランドという点で安心です。

対象商品:
36668414
2019-01-26
用途:
他社製の高効率バルブとの交換用

某社製のバルブを装着していましたが、純正よりかなり暗く、実用に耐えない物でした。
こちらの製品に交換して大幅に改善されました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする