ホワイトビームVer.V H3 12V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36668423 品番P0752W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。
車検適合品。

タイプH3 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金PK22s ガラス球形式T12 色温度(K)4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668423
2018-10-05
用途:
自動車の整備・機能維持

既に使用していた同社製の同シリーズのH4バルブと色合いを合わせるために購入しました。 点灯時に色調の統一感があり、満足出来ます。

対象商品:
36668423
2015-10-05
用途:
交換
自動車・二輪車・自転車関連業

PIAAの正規品の交換バルブが製造中止との事で困っていましたが、ものたろうで類似品を発見し、速攻で注文しました。注文した翌々日には手元に届き驚きました。4000kも満足できる光色です。耐久性だけは使ってみないと分かりませが、スタンレー製でも有り、信用しています。ハロゲンバルブは断線しやすいとは聴いていましたが、半年も持たず、交換部品なしにはビックリでした。スペアー買っとくかな?

対象商品:
36668423
2013-12-31
用途:
フォグランプ球交換用

白色と言うことで購入したが思ったより黄色い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする