ホワイトビームVer.V H3c 12V

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36668432 品番P0753W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。
車検適合品。

タイプH3c 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金P22d/5 ガラス球形式T12 色温度(K)4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668432
2015-12-28
用途:
自家用車の交換用

メーカー品で価格の割には期待したほど、明るくない。
次は他のメーカーを検討します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする