ホワイトビームVer.V H8 12V

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36668441 品番P0758W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。
車検適合品。

タイプH8 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)35(明るさ70クラス) 口金PGJ19-1 ガラス球形式T11 色温度(K)4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
フォグランプ球交換

ESSEの純正フォグランプの35Wノーマル球からこれに交換。色味は明らかに白系になり、輝度も増した感がある。

対象商品:
36668441
2017-01-13
用途:
自動車整備

純正よりは少し白く明るくなりました。
メーカー品なので安心です。

対象商品:
36668441
2015-05-13
用途:
車のフォグランプ用

車のフォグランプ用に交換部品として購入しました。純正より白いけどLEDより黄色い光です。しかし、実用性では全く問題なしの状態です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする