ホワイトビームVer.V H11 12V

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36668466 品番P0750W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。
定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。
リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。
車検適合品。

タイプH11 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金PGJ19-2 ガラス球形式T11 色温度(K)4000

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668466
2020-11-07
用途:
ロービームのバルブ交換
建設業・工事業

ハロゲンから明るいとLEDのバルブを付けていましたが、フォーグランプのヒューズ切れから
ハロゲンに付け替えました。替える迄は、夜の運転が怖く特に雨の日は見えにくかったのですが、小糸のハロゲンに変えてからは、見やすく夜の運転が楽になりました。

対象商品:
36668466
2020-11-01
用途:
純正品の代わりに使用
製造業

yk12マーチ後期のハロゲンライトが切れたので、交換しました。

純正品の色の方が見やすいですね。
期待外れでした。

純正品よりは白い光です。明るさは変化無しです。

対象商品:
36668466
2016-05-23
用途:
車の修理

ノーマルバルブより明るくなったので安全な運転が可能になった。

対象商品:
36668466
2016-07-01
用途:
バルブ切れのため

明るさは、さほど変わらないか?

対象商品:
36668466
2014-04-07
用途:
純正ヘッドライトからの交換

完全なホワイトの光では無いですが、
純正品より確実に明るくなりました。

対象商品:
36668466
2013-10-15
用途:
自動車のフォグランプ用

レンズ側から見た感じは、それほど白く感じられなかったが、社内から見る照射光はHIDよりも白く見え充分な明るさで感動しました。

1人が参考にしています
対象商品:
36668466
2014-03-13
用途:
交換
ウサチャン本舗合同会社 様

蒼白さ、明るさが足りない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする