ホワイトビームVer.U H1 12V

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード36668554 品番P0738W
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。
照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。

タイプH1 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金P14.5s ガラス球形式T8 色温度(K)3770

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668554
2013-02-03
用途:
fogランプ交換

このランプへ交換し、フォグランプとして使用していたところ、9ヶ月で片方が切れました。通勤車として使用して1万キロくらいは持ったかな。この手の商品は注意書きにあるように純正品に比べ寿命が短いです。

2人が参考にしています
対象商品:
36668554
2012-05-19
用途:
FOGランプ取替え

大手メーカ製、価格から購入。取り付けて元々取付の純正ランプと比較したがほとんど同じ色、明るさです。価格から考えたら妥当かも。後はどれくらい持つかです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする