ハイパワーハロゲンバルブ HB3(9005)12V

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36668597 品番0650
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
タイプHB3(9005) 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)60(65(明るさ95クラス) 口金P20d ガラス球形式T12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36668597
2023-10-31
用途:
車両メンテ
建設業・工事業

ランクル100のハイビーム用に購入。色見の白い6000Kなども良いかもしれんが見た目だけで視認性の点では使えない。ハロゲンの電球色の方が見やすかったのでコチラを選択。

対象商品:
36668597
2019-03-14
用途:
暗い道で遠くを確認したいとき
運輸・通信業

純正と同じ色合いです。青白い光色は雨天時の視認性が悪く危険を感じたので
夜間運転をする機会が多いなら純正と同じ色が一番安心です。切れていなくても時々バルブが曇っていないか確認したほうがいいです。自分のは茶色く曇ってました。

1人が参考にしています
対象商品:
36668597
2018-12-18
用途:
車検用
STYLE×GAFF 様

ブルー系の色が付いたバルブで光量が足りず車検用にこちらを購入しました。
明るさもバッチリで無事車検に通りました。

2人が参考にしています
対象商品:
36668597
2018-01-15
用途:
ヘッドランプハイビームとして

グロリア純正品よりも明るく運転がすごく楽になりました。お薦めです。

1人が参考にしています
対象商品:
36668597
2016-05-30
用途:
車検整備時

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

対象商品:
36668597
2015-05-22
用途:
交換

信頼度1。

対象商品:
36668597
2014-12-16
用途:
整備

SYLVANIAと記載されていた60Wバルブからの交換ですが、2割程明るさアップした感じです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする