ハイパワーハロゲンバルブ HB4(9006)12V

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36668606 品番651
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別) アウトレット
¥1,9981,598
タイプHB4(9006) 定格電圧(V)12 クリア 定格電力(W)51(55(明るさ85クラス) 口金P22d ガラス球形式T12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-04-10
用途:
ヘッドライト交換
製造業

ヘッドライト交換、1人りで出来ました。個人的に満足です、型遅れのダイハツムーブですが!。

対象商品:
36668606
2019-07-12
用途:
車検用
卸売・小売業

これなら確実に車検に通りますよね。取り扱いがあって助かります。

対象商品:
36668606
2018-12-18
用途:
車検用
STYLE×GAFF 様

ホワイト系のブルーのバルブで光量が足りなかったので、こちらのバルブを購入しました。光量も光軸もバッチリで車検に通りました。やはり安心の日本製です。

対象商品:
36668606
2016-11-01
用途:
車のメンテナンス時に
卸売・小売業

車パーツ屋さんなんかで標準バルブを買うよりも安いかと購入。ネットによく出てる写真だと明るく見えるLEDバルブなんぞ買うよりよっぽどいいですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
36668606
2016-12-08
用途:
交換のため

注文日11月26日、今日12月8日商品届かず。
いかにも遅すぎではないか。
多少の価格差よりスピードでしょう。

MonotaROからの回答

大変申し訳ございません。
長期欠品商品でございまして、商品のご用意が間に合いませんでしたこと、深くお詫び申し上げます。

対象商品:
36668606
2015-05-22
用途:
交換

使えます。

対象商品:
36668606
2013-09-27
用途:
バルブ交換

内側レンズとの二重構造の車ですが、明るいです。ホワイトバルブは全く光を通せなかったんですが、この商品は大丈夫でした。欲を言えばもっとハイパワーだといいのですが!メーカーさんに期待します。

対象商品:
36668606
2015-02-22
用途:
交換

普通に使えます!これで充分

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする