KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ハロゲンバルブ
KOITO(小糸製作所)の H4/H4u
ハイパワーハロゲンバルブ 9005J 12V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36668615
品番
0652
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
タイプ
9005J
定格電圧(V)
12
色
クリア
定格電力(W)
55(明るさ85クラス)
口金
特殊コネクター付
ガラス球形式
T12