ハイパワーバルブ(ブリスターパック) 12V

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ガラス球形式T20 口金W3×16q 注文コード36668651 品番P8812
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
この商品はガラス球形式・口金・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

定格・消費電力はそのままで、ストップランプ・コーナーリングランプ等をよりパワフルな光に、明るさUP!!

適合テール&ストップ・コーナーリングランプ クリア タイプダブル球 定格電力(W)21/5 定格電圧(V)12 口金W3×16q ガラス球形式T20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-11
用途:
補修部品
株式会社ART CRAFT 様

いつ切れるか分かりませんので予備として購入。安心のKOITO製ですので何の心配もありません。こういう部品は信頼性が一番ですから多少御安いメーカー不明の(信頼性も不明の)物を選択する勇気はありません。

対象商品:
36668852
2023-03-30
用途:
車に使用されている灯火の交換
建設業・工事業

純正のものより少し明るい。
性能的には問題ないが、3個買ったうちの1個が破損していた。
とても運が悪かったのだろうが、ユーザーとして不良率1/3は厳しいね
工業製品なので100%良品が出来る事はあり得ないが、不良品を弾けるラインを組んでくれ、と。

2人が参考にしています
対象商品:
36668852
2023-07-03
用途:
メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

交換用のストックとして購入しました。メーカー品ですので安心感があります。少量の手配にもかかわらず、対応していただき感謝しています。

対象商品:
36668651
2022-08-23
用途:
三菱アイの、ブレーキランプバルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

年式が経っていたので、交換してみました。新しいバルブなので、若干明るく感じます。

対象商品:
36668807
2022-01-11
用途:
N-BOX(JF3)のライセンスプレートのランプ交換
製造業

この車種は全てLEDなのかとおもっていたら、ライセンスプレートだけフィラメント球でした。なぜ・・・。球の交換はインターネットで検索すると色々と情報があり、簡単に交換できました。問題なく利用できています。

対象商品:
36668852
2022-11-04
用途:
車のバックライト交換
自動車・二輪車・自転車関連業

バックするときにノーマルでは暗かったので、明るいと言われるLEDもいろいろ試してみましたが、やはりこのフィラメント型の、ノーマルより明るいタイプのものが一番明るく見やすかったです。一流メーカー品なので仕方ないかなと思いますが、欲を言えばもう少し安価だったらいいのにな、といったところです。

2人が参考にしています
対象商品:
36668807
2021-12-16
用途:
車両メンテナンス時
サービス業

古い車にはハロゲンが合う。
LED特有のチラつき、ゴースト症状が嫌なのでやはりハロゲン球が好き。量販店でもあまり置かれなくなりましたがこちらで購入できるので嬉しいですね。

対象商品:
36668852
2021-01-23
用途:
メンテナンスの予備。
その他業種

信頼のKOITO製が安価に入手できて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする