ハロゲンフォグランプ H3a 12V

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36669026 品番0436
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
タイプH3a 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ クリア 定格電力(W)35 口金PK22s/6 ガラス球形式T12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36669026
2016-05-24
用途:
自動車のフォグランプ
医療・福祉・介護関連業

低価格でいです。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする