KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ハロゲンバルブ
KOITO(小糸製作所)の H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
ハロゲンフォグランプ H3改(二脚) 12V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36669035
品番
0433
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
タイプ
H3改(二脚)
定格電圧(V)
12
適合
ヘッドランプ組込型フォグランプ
色
クリア
定格電力(W)
35
口金
PK22改
ガラス球形式
T12