ハロゲンフォグランプ H8 12V

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36669044 品番0120
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプH8 定格電圧(V)12 適合フォグランプ クリア 定格電力(W)35 口金PGJ19-1 ガラス球形式T11

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36669044
2021-03-31
用途:
お客様車両のメンテナンス時

信頼できるメーカーさんの商品までこちらでお安く購入できて助かります。

対象商品:
36669044
2020-12-20
用途:
お客様の車の車検時にフォグライトランプ交換。
自動車・二輪車・自転車関連業

小糸製作所さんの商品なので非常に安心して使用出来ました。金額はモノタロウさんのお陰で安価で非常に助かりました。

対象商品:
36669044
2019-11-06
用途:
セレナのフォグに
自動車・二輪車・自転車関連業

中古で買ったセレナのフォグランプにLEDのバルブが付いていたので、ノーマルに戻すために購入。LEDより見やすくなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
36669044
2019-02-08
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼性のあるKOITO製で問題なく仕様できています。

対象商品:
36669044
2018-10-30
用途:
ダイハツ軽自動車のフォグランプ交換
その他業種

以前は某メーカーから発売されている青白いハイワット型(55w→85w相当)を使用していましたが、ナゼか寿命が短く1年やそこらで切れてしまうため、今回は純正同等品に交換、この製品とスタンレーの同規格製品を左右で同時に装着して比較しています。半年経過しましたが特に双方とも問題なし。明るさは規格相当なので取り立てて明るい!とかはありません。必要充分の製品です。あとは3年持てば上等です。

対象商品:
36669044
2018-02-03
用途:
フォグランプ交換

1流メーカー品で安心です。消耗品なので金額が安いのがいい。

対象商品:
36669044
2017-10-15
用途:
鈴木軽自動車の補助ランプ

注文して翌日午前中に配達、早速、交換して正常に動作中。

対象商品:
36669044
2017-02-26
用途:
車検時の消耗部品で使用
個人のお客様

ホンダのゼストのフォグランプに使用しました。
他のタイプのバルブにて中華、韓国、インドネシア等を格安と言う理由で
使用してきましたが長期で見たら国産品が一番問題が出ませんでした。
色が青いバルブは透明なガラスに着色をして有るだけなので実際は暗く
熱も帯びやすく低寿命なので使用しないで、本製品は理想の物です。
☆を4つにしたのは価格を下げて欲しい希望からです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする