574 ヘッドライト 12V KOITO(小糸製作所) 36669053 574 ヘッドライト 12V KOITO(小糸製作所) 36669053

ヘッドライト 12V

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36669053 品番 574
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)45/40 口金P45t ガラス球形式G40 適合欧州車一般

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36669053
2021-04-09
用途:
旧車のメインテナンス

無くなると困るので、ずっと供給していただくようお願いします。

対象商品:
36669053
2017-11-09
用途:
外国車の補修用
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

中身はヨ-ロッパの有名メ-カ-品です。安心して使用できて助かります。

対象商品:
36669096
2016-02-28
用途:
ヘッドライト球の交換

商品については、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする