※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘッドライト 12V

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 口金P45t 注文コード36669062 品番0575
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は口金など6種類から選べます 他の種類を見る
クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)60/60 口金P45t ガラス球形式G40 適合欧州車一般

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36669053
2021-04-09
用途:
旧車のメインテナンス

無くなると困るので、ずっと供給していただくようお願いします。

対象商品:
36669053
2017-11-09
用途:
外国車の補修用
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

中身はヨ-ロッパの有名メ-カ-品です。安心して使用できて助かります。

対象商品:
36669096
2016-02-28
用途:
ヘッドライト球の交換

商品については、大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする